Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stop-Gleitschiene Türschließer TS 3/5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stop Gleitschiene BG
T-Stop Gleitschiene BG
Artikel-Nr.:
     C9208-102363
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102363
EAN/GTIN:
     4042938023634
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar. Zeitersparnis, weil kein Bodenpuffer installiert werden muss. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Zur Öffnungsbegrenzung ohne Türstopper.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
33 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
452.5 mm
Gewicht:
0,865 kg
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, obentürschließer geze, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
112688
ab € 41,28*
Zubehör
GEZE
112690
ab € 56,78*
Zubehör
GEZE
112689
ab € 41,10*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,19*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,90*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 9,56*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.