Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISM-Gleitschiene Türschließer Boxer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISM /Gleitschiene, 2 flg. / E-ISM Gleitschiene 1 flg. Boxer
ISM /Gleitschiene, 2 flg. / E-ISM Gleitschiene 1 flg. Boxer
Artikel-Nr.:
     C9208-114141
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     114141
EAN/GTIN:
     4042938141413
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug. Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen. Mit verschraubtem Gleitstein. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Integrierte Montage. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Für Standflügel ab 540 mm. Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
31 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
1,97 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.