Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-ISM/G-Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISM Gleitschiene TS 5000 Überlänge
ISM Gleitschiene TS 5000 Überlänge
Artikel-Nr.:
     C9208-115607
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115607
EAN/GTIN:
     4042938156073
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Versorgungsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Gangflügel. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
2630 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
130 °
Feststellung:
Elektrisch
Schutzart IP:
IP43
Gewicht:
4,2 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geze gleitschiene, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,27*
€ 716,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,99*
€ 705,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,65*
€ 645,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,80*
€ 603,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
Zubehör
GEZE
118702
ab € 33,14*
Zubehör
GEZE
118703
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.