Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Gleitschiene TS 5000
E-Gleitschiene TS 5000
Artikel-Nr.:
     C9208-116297
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116297
EAN/GTIN:
     4042938162975
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Betriebsspannung 24 V DC. Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
498.5 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
130 °
Feststellung:
Elektrisch
Schutzart IP:
IP43
Gewicht:
1,202 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
Zubehör
GEZE
123294
ab € 14,65*
Zubehör
GEZE
123295
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.