Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS 5000 R-Gleitschiene, R-Gleitschiene TS 5000 Bandgegenseite, TS 5000 R-Gleitschiene ohne E-Feststellung
TS 5000 R-Gleitschiene, R-Gleitschiene TS 5000 Bandgegenseite, TS 5000 R-Gleitschiene ohne E-Feststellung
Artikel-Nr.:
     C9208-116304
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116304
EAN/GTIN:
     4042938163040
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Integrierte Rauchschalterzentrale. Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung. Zusätzliche Rauchmelder anschließbar. Betriebsspannung 230 V AC. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung und Rauchschalter. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
745 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom (max.):
0.26 A
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
130 °
DIN Richtung:
links / rechts
Feststellung:
Elektrisch
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
230 V AC
Gewicht:
1,741 kg
CE geprüft:
Ja
Zulassungen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | des DIBt als Feststellanlage
Weitere Suchbegriffe: geze gleitschiene, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,43*
€ 1.003,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,20*
€ 985,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,97*
€ 943,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,77*
€ 911,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 21,99*
Zubehör
GEZE
123297
ab € 28,85*
Zubehör
GEZE
123296
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.