Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Gleitschiene Türschließer Boxer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Gleitschiene Boxer
E-Gleitschiene Boxer
Artikel-Nr.:
     C9208-119640
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119640
EAN/GTIN:
     4042938196406
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Betriebsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Integrierte Montage. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
31 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
440 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
120 °
Schutzart IP:
IP43
Gewicht:
0,93 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.