Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Gleitschiene
>
Artikel
R-Gleitschiene BG Türschließer TS 5000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9208-120073
Hersteller:
GEZE
Herst.-Nr.:
120073
EAN/GTIN:
4042938200738
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Netzteil für 230 V Versorgungsspannung. Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und nicht sichtbaren Auslösetaster zum Testen. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Zusätzliche Rauchschalter anschließbar. Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung und Rauchschalter. Montage auf der Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
745 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom (max.):
0.26 A
Feststellpunkt (min.):
80 °
DIN Richtung:
links / rechts
Feststellung:
Elektrisch
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
230 V AC
Gewicht:
1,8 kg
CE geprüft:
Ja
Zulassungen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | des DIBt als Feststellanlage
... >
Gleitschienen
>
R-Gleitschienen, 1-flg
>
R-Gleitschiene TS 5000 BG
Weitere Suchbegriffe:
Rauchmelder
,
Rauchwarnmelder
,
geze türschließer silber
,
gleitschiene
,
geze gleitschiene
,
Gleitschiene Türschließer
,
GEZE
,
geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 532,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,55*
€ 720,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,67*
€ 695,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 553,83*
€ 659,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,46*
€ 633,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexible Öffnungsbegrenzung
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
Montageplatte Gleitschiene BG
GEZE
123311
ab € 19,74*
Zubehör
Montageplatte Gleitschiene BG
GEZE
123312
ab € 32,66*
Zubehör
Sturzfutterwinkel
GEZE
123324
ab € 27,21*
Zubehör
Sturzfutterwinkel
GEZE
123325
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen