Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 550 NV Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS 550 NV
TS 550 NV
GEZE TS 550 NV Schließer
GEZE TS 550 NV Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-123950
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     123950
EAN/GTIN:
     4042938239509
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Stufenlos einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar. Endschlag über Ventile von oben einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventile von oben einstellbar. Schließverzögerung über Ventil von oben einstellbar. Mechanische Feststellung mit Feststellbereich von 85° - 165°. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Anwendungsbereiche: Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Für Flügelgewichte bis 300 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
342 mm
Achse_Typ:
Flachkonus
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
mechanisch fix
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 3 - 6
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Flügelgewicht (max.):
300 kg
Gewicht:
6,117 kg
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,27*
€ 490,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
125888
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.