Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-ISM-Gleitschiene Türschließer Boxer kleiner Standflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer ISM / E-ISM Gleitschiene Boxer
Türschließer ISM / E-ISM Gleitschiene Boxer
Artikel-Nr.:
     C9208-128598
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128598
EAN/GTIN:
     4042938285988
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Versorgungsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug. Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung. Integrierte Montage. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Minimaler Bandabstand 1230 mm, minimale Breite des Standflügels 420 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
31 mm
Höhe:
30 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
90 °
Gewicht:
2,361 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, 80 kg türschliesser, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,78*
€ 1.094,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,25*
€ 1.014,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,00*
€ 956,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,80*
€ 926,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 753,68*
€ 896,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.