Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE E 170 Scherenantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E 170 Öffnungsantrieb
E 170 Öffnungsantrieb
Artikel-Nr.:
     C9208-128708
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128708
EAN/GTIN:
     4042938287081
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
Vereint den Oberlichtöffner OL 90 N und den Elektrolinearantrieb E 212 in einem Produkt. Scheren im Abdeckprofil integriert. Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung. Öffnungsweite ist variabel einstellbar und kann damit vor Ort flexibel reguliert werden. Anwendungsbereiche: Natürliche Lüftung im Fassadenbereich. Einwärts öffnende Kippflügel. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Länge:
547 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 60 °C
Art der Hubverkürzung:
Mechanisch
Öffnungsweite:
170 mm
Schutzart IP:
IP42
Flügelbreite (min.):
550 mm
Flügelbreite (max.):
1200 mm
Flügelgewicht (max.):
100 kg
Gewicht:
2,056 kg
Druckkraft:
1500 N
Zugkraft:
1500 N
Anzahl Adern:
4 Adern
Betriebsspannung:
230 V AC
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geze fangschere, fang putzschere, Scherenantrieb, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,02*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.