Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türzentrale TZ 320 SN, UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ 320 SN, UP Gira E2 weiß
TZ 320 SN, UP Gira E2 weiß
TZ 320 AP mit LED
Musterkoffer TZ 320
TZ 320, UP Jung AS 500 weiß
Artikel-Nr.:
     C9208-131125
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     131125
EAN/GTIN:
     4042938311250
Suchbegriffe:
Türzentrale
GEZE
geze
Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste. Farbige Anschlussklemmen erleichtern den elektrischen Anschluss. Drei frei parametrierbare Eingänge und zwei frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten. Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe des Schnittstellenmoduls IO 420 oder der Klemmenbox KL 220 erweitern. Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität. Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür. Anwendungsbereiche: EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen. An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar. Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik. Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar. Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür. Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude.
Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß
Breite:
81 mm
Höhe:
223 mm
Montageart:
Unterputz
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 55 °C
Gehäuse:
Jung AS 500
Pfeilrichtung:
Unten
Schalterprogramm:
Jung AS 500
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
0,732 kg
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,34*
€ 1.393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,15*
€ 1.377,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,54*
€ 1.331,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,21*
€ 1.299,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,56*
€ 1.270,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
158313
ab € 702,67*
Zubehör
GEZE
087262
ab € 426,42*
Zubehör
GEZE
123132
ab € 136,54*
Zubehör
GEZE
100064
ab € 160,85*
Zubehör
GEZE
131984
ab € 140,31*
Zubehör
GEZE
140999
ab € 422,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.