Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECline-Gleitschiene Türschließer TS 5000 BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECline-Gleitschiene TS 5000
ECline-Gleitschiene TS 5000
Artikel-Nr.:
     C9208-143578
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143578
EAN/GTIN:
     4042938435789
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür. Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden. Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Barrierefreie Zugänge mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Einflügelige Türen. Montage auf der Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
33 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
452.5 mm
Gewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
148820
ab € 18,88*
Zubehör
GEZE
115006
ab € 25,50*
Zubehör
GEZE
115007
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.