Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Slimchain L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slimchain
Slimchain
Konsolensatz B Slimchain
Konsolensatz A Slimchain
GEZE Slimchain und IQ box KNX
Artikel-Nr.:
     C9208-147036
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147036
EAN/GTIN:
     4042938470360
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerät. Einfache und schnelle Montage mit dem Smart fix Montagesystem. IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung. Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2. Anwendungsbereiche: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) und natürliche Lüftung (24 V) im Fassadenbereich. Einsatz im Abluft- und Zulufsystem möglich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Senk-Klapp- und Parallelausstellfenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel-, Rahmen- oder integrierte Montage. Systemlösung in Kombination mit dem Verriegelungsantrieb Power lock.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
25 mm
Tiefe:
44 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 70 °C
Hublänge:
300 mm
Art der Hubverkürzung:
Einstellgerät;Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP40
Gewicht:
1,461 kg
Druckkraft:
300 N
Zugkraft:
300 N
Anzahl Adern:
4 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
147061
ab € 17,42*
Zubehör
GEZE
147060
ab € 17,46*
Zubehör
GEZE
147063
ab € 21,80*
Zubehör
GEZE
147062
ab € 20,22*
Zubehör
GEZE
155878
ab € 14,77*
Zubehör
GEZE
164396
ab € 29,54*
Zubehör
GEZE
164397
ab € 29,75*
Zubehör
GEZE
164394
ab € 29,56*
Zubehör
GEZE
151426
ab € 74,72*
Zubehör
GEZE
195293
ab € 152,35*
Zubehör
GEZE
151959
ab € 13,17*
Zubehör
GEZE
164437
ab € 203,38*
Zubehör
GEZE
164443
ab € 241,86*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,03*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.