Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Powerchain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerchain
Powerchain
Konsolensatz A Powerchain
Konsolensatz B Powerchain
Artikel-Nr.:
     C9208-147101
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147101
EAN/GTIN:
     4042938471015
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten im RWA-Fall auch bei sehr schweren Fenstern. Stufenlos einstellbarer Antriebshub und individuelle Geschwindigkeiten für Lüftung und RWA. Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerät. DIP-Schalter zur Umstellung der Betriebsart (Solo und Syncro, Master, Slave). Einfache und schnelle Montage mit dem Smart fix Montagesystem. IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung. Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2. Anwendungsbereiche: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) und natürliche Lüftung (24 V) im Fassaden- und Dachbereich. Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Dachfenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel- und Rahmenmontage. Synchronisierung von bis zu vier Antrieben. Systemlösung in Kombination mit dem Verriegelungsantrieb Power lock.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
36 mm
Tiefe:
51 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 70 °C
Hublänge:
1200 mm
Art der Hubverkürzung:
Einstellgerät;Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP40
Gewicht:
4,209 kg
Druckkraft:
600 N
Zugkraft:
600 N
Anzahl Adern:
4 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,66*
€ 736,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,78*
€ 729,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,32*
€ 663,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
147110
ab € 19,23*
Zubehör
GEZE
147111
ab € 19,20*
Zubehör
GEZE
147112
ab € 26,52*
Zubehör
GEZE
147113
ab € 28,75*
Zubehör
GEZE
154869
ab € 58,55*
Zubehör
GEZE
154870
ab € 57,04*
Zubehör
GEZE
158053
ab € 46,11*
Zubehör
GEZE
161140
ab € 36,20*
Zubehör
GEZE
195293
ab € 152,94*
Zubehör
GEZE
151959
ab € 12,93*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,07*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.