Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-155476
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155476
EAN/GTIN:
     4042938554763
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar. Endschlag über Ventil von der Seite einstellbar. Elektrische Freilauffunktion. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Versorgungsspannung 24 V DC. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
327 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 3 - 6
Feststellung:
Freilauf
Schutzart IP:
IP20
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
3,2 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,48*
€ 887,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,16*
€ 830,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,69*
€ 801,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.