Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 5000 EFS Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TS 5000 EFS 3-6 KM BS
TS 5000 EFS 3-6 KM BS
Artikel-Nr.:
     4757-1075499
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155477
EAN/GTIN:
     4042938554770
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Elektrische Freilauffunktion. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Versorgungsspannung 24 V DC. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
327 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 3 - 6
Feststellung:
Freilauf
Schutzart IP:
IP20
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
3,973 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 646,46*
€ 814,46*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 720,50*
€ 819,87*
1 Tag
181
pro Satz
Frei Haus
ab € 754,36*
€ 852,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,46*
€ 969,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,38*
€ 860,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,32*
€ 821,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 668,05*
€ 794,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
059107
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.