Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWA Taster FT 4 A - VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RWA Taster FT4 A
RWA Taster FT4 A
RWA Taster FT4 A
Artikel-Nr.:
     C9208-161282
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     161282
EAN/GTIN:
     4042938612821
Suchbegriffe:
Zubehör RWA
GEZE
geze
im Aluminium-Druckguss-Gehäuse, inkl. Schild RAUCHABZUG. Anwendungsbereiche: Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen. Zur manuellen RWA-Alarmauslösung. Aufputzmontage. Kabeleingang von Oben, Unten oder der Rückseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange RAL 2011
Breite:
126 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Aludruckguss
Oberfläche:
lackiert
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
190783
ab € 547,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.