Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenhauszentrale THZ Comfort N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THZ Comfort
THZ Comfort
Artikel-Nr.:
     C9208-190783
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     190783
EAN/GTIN:
     4042938907835
Suchbegriffe:
RWA-Zentrale
GEZE
geze
Kompakte Treppenhauszentrale mit 4,5 A in einer Lüftungsgruppe und Alarmgruppe und integriertem RWA- und Lüftertaster. Inklusive Akku. Anwendungsbereiche: Rauchableitung in Treppenhäusern. Für kleinere RWA-Lösungen mit einem Brandabschnitt. Anschlussmöglichkeiten für Rauchmelder, FT 4 Taster, BMZ Kontakt, Lüftertaster und Wettersensorik. Für RWA-Antriebe mit einer Gesamtstromaufnahme von 4,5 A. Steuerung elektromotorischer 24 V Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall. Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung. Für Neubau und als Nachrüstung geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange RAL 2011
Breite:
140 mm
Höhe:
248 mm
Tiefe:
85 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC +/-15%
Ausgangsstrom (max.):
4.5 A
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 40 °C
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
4,42 kg
Material:
Aludruckguss
Oberfläche:
lackiert
Betriebsspannung:
230 V AC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Zulassungen:
VdS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,10*
€ 764,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,56*
€ 753,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,69*
€ 720,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,57*
€ 651,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
112877
ab € 115,29*
Zubehör
GEZE
161282
ab € 83,06*
Zubehör
GEZE
153213
ab € 409,41*
Zubehör
GEZE
153216
ab € 426,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.