Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 5000 RFS Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer TS 5000 RFS
Türschließer TS 5000 RFS
Artikel-Nr.:
     C9208-162087
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     162087
EAN/GTIN:
     4042938620871
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Elektrische Freilauffunktion. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Netzteil für 230 V Versorgungsspannung. Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und nicht sichtbaren Auslösetaster zum Testen. Zusätzliche Rauchschalter anschließbar. Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl ähnlich
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
327 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausgangsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom (max.):
0.26 A
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 3 - 6
Feststellung:
Freilauf
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
230 V AC
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
4,74 kg
CE geprüft:
Ja
Zulassungen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | des DIBt als Feststellanlage
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer edelstahl, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,91*
€ 1.789,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,83*
€ 1.768,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,69*
€ 1.689,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,31*
€ 1.642,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,60*
€ 1.597,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.