| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9208-163798 Herst.-Nr.: 163798 EAN/GTIN: 4042938637985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geringer Verkabelungsaufwand durch Funkanbindung zwischen Wetterstation und Bedienteil. Wetterstation mit Regen-/Wind- und Temperatursensor. Bedienteil mit Temperatursensor und integrierter Lüftungssteuerung. Bedienteil mit Display zur Anzeige der Wetterdaten und des Betriebszustandes. Bedienteil mit Tasten zur manuellen Bedienung. Anwendungsbereiche: Lüftungssteuerung für einzelne Räume. Für 230 V Fensterantriebe bzw. 24 V Fensterantriebe mit zusätzlichem Netzteil und Steuerung. Wetterstation zur Montage an Wand, Mast oder Balken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Wand | Gewicht: | 0,9 kg | Betriebsspannung: | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |