Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS 5000 R-Gleitschiene, R-Gleitschiene TS 5000 Bandgegenseite, TS 5000 R-Gleitschiene ohne E-Feststellung
TS 5000 R-Gleitschiene, R-Gleitschiene TS 5000 Bandgegenseite, TS 5000 R-Gleitschiene ohne E-Feststellung
Artikel-Nr.:
     C9208-167813
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     167813
EAN/GTIN:
     4042938678131
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Integrierte Rauchschalterzentrale. Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung. Zusätzliche Rauchmelder anschließbar. Betriebsspannung 230 V AC. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Feststellanlagen mit integriertem Rauchschalter. Für die Kombination mit einem Freilaufschließer oder Haftmagnet. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
745 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom (max.):
0.26 A
DIN Richtung:
links / rechts
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
230 V AC
Gewicht:
1,518 kg
Zulassungen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | des DIBt als Feststellanlage
Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,29*
€ 854,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,75*
€ 813,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,51*
€ 734,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,13*
Zubehör
GEZE
123297
ab € 28,78*
Zubehör
GEZE
123296
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.