Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS 5000 SoftClose Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-181793
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     181793
EAN/GTIN:
     4042938817936
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag / Endbremse über Ventil von vorne einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
287 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 2 - 6
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
2,36 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.