Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdämpfer GEZE ActiveStop Glas aufliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE ActiveStop aufliegend, silber, Glas
GEZE ActiveStop aufliegend, silber, Glas
GEZE ActiveStop aufliegend, edelstahlähnlich, Glas
GEZE ActiveStop aufliegend, weiß, Glas
GEZE ActiveStop aufliegend, edelstahlähnlich, Verpackungseinheit für Glastüren
Artikel-Nr.:
     C9208-184091
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     184091
EAN/GTIN:
     4042938840910
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Gleitschiene
Obentürschließer
Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-110°. Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar. Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht. Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen. Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen. Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig. Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar. Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast. Anwendungsbereiche: Rechte und linke Glas-Anschlagtüren mit Holzzarge im Innenbereich. Zimmertüren mit hohem Begehkomfort. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
370 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
34 mm
DIN Richtung:
links / rechts
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Türart:
stumpf einschlagend;überfälzt
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Flügelgewicht (max.):
45 kg
Gewicht:
0,994 kg
Oberfläche:
lackiert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
184109
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.