Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer BG TS 3/5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Artikel-Nr.:
     C9208-198812
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     198812
EAN/GTIN:
     4042938988124
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Mit vernietetem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Montage auf der Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL 9005
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
448.5 mm
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, geze gleitschiene, gleitschiene, türschließer schwarz, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,19*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,90*
Zubehör
GEZE
124683
ab € 19,11*
Zubehör
GEZE
124684
ab € 26,97*
Zubehör
GEZE
025657
ab € 12,01*
Zubehör
GEZE
030034
ab € 17,68*
Zubehör
GEZE
025658
ab € 17,70*
Zubehör
GEZE
028393
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.