| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9300-2503 Herst.-Nr.: 2503 EAN/GTIN: 4059904072596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, S 5/S, schwarz, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband,Größe 80 x 100 cm, Stärke 0,5 mm, Typ PB [3], Typ PB [4] Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Oberstoff 1: | 100% Polychlorid | Farbe Oberstoff 1: | schwarz | Größe(n): | 80x100 cm | Pflegehinweise 1: | Nicht waschen | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, nitras chemikalienschutz-schürze black, fettschürze, kunststoffschürze schwarz, Chemikalienschutzschürzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |