| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-2506 Herst.-Nr.: 2506 EAN/GTIN: 4059904072657 |
| |
|
| | |
| NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, W 3/S, weiß, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, Größe 80 x 100 cm, Stärke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4] Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 100% Polychlorid | Farbe Oberstoff 1: | weiß | Größe(n): | 80x100 cm | Pflegehinweise 1: | Nicht waschen | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze weiß, fettschürze, nitras chemikalienschutz-schürze, Chemikalienschutzschürzen |
| | |
| |