Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 12
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 12
Artikel-Nr.:
     C9300-3520-12
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3520-12
EAN/GTIN:
     4059904130913
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, schrumpfgeraut für extreme Griffigkeit, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 12
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 960 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.