Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 6
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C9300-6210-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6210-6
EAN/GTIN:
     4059904095540
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, Strickbund, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
weiß
Größe(n):
6-10
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.