Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-6215-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6215-10
EAN/GTIN:
     4059904095458
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
2706215-10 KUHFUSS
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.