Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 7
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 7
Artikel-Nr.:
     C9300-6220-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6220-7
EAN/GTIN:
     4059904095007
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, ohne Beschichtung, Strickbund, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
weiß
Größe(n):
6-10
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Gewicht:
4,92 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30488*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,35874* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,5604*
€ 7,80688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00048*
€ 7,14057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74044*
€ 6,83112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,382*
€ 6,40458
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,3748*
€ 6,39601
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20044*
€ 6,18852
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30488*
€ 5,12281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.