Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 6
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C9300-6240-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6240-6
EAN/GTIN:
     4059904095663
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfähig, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Norm 1:
EN 388
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.