Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 20 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-434704
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434704
EAN/GTIN:
     4007228434675
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 20L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=Tiefe=165 mm b=Breite=345 mm h=Höhe=468 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
345
Höhe (mm):
468
Volumen in L:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,6365*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 36,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,78*
€ 284,1482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,99*
€ 276,0681
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 227,145*
€ 270,30255
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 216,7915*
€ 257,98189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,6965*
€ 234,06884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,6065*
€ 232,77174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,6365*
€ 199,48744
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
434803
ab € 59,28*
Zubehör
Hünersdorff
434804
ab € 59,25*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,40*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.