| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-456500 Herst.-Nr.: 456500 EAN/GTIN: 8010904165233 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugkoffer ALPHA PREMIUM 280 x 510 x 290 mm grau/rot, mit geräumigem Fach zur Werkzeug- / Maschinenaufbewahrung und Trageeinsatz - aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
- zwei herausnehmbare Sortimentskästen (jeweils 6 Fächer) im Kofferdeckel
- stabile Metall-Hebelspannverschlüsse
- Volumen 20 L
- Deckel und herausnehmbarer Trageeinsatz (0 Fächer) jeweils mit versenkbarem Handgriff
- Scharniere mit verzinkten Metallachsen
- mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
- temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- t=Tiefe=280 mm b=Breite=510 mm h=Höhe=290 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 280 | Breite (mm): | 510 | Höhe (mm): | 290 | Volumen in L: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox |
| | |
| |