Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-6545015103 Herst.-Nr.: 663000 EAN/GTIN: 4007228705126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugkoffer ALPHA MINI aus PP, 225 x 410 x 185 mm grau/rot, mit geräumigem Fach zur Werkzeug- / Maschinenaufbewahrung und Trageeinsatz - aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
- Deckel und herausnehmbarer Trageeinsatz (5 Fächer) jeweils mit versenkbarem Handgriff
- Volumen 9 L
- robuste Verschlüsse
- Scharniere mit verzinkten Metallachsen
- mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
- temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- t=Tiefe=225 mm b=Breite=410 mm h=Höhe=185 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 225 | Breite (mm): | 410 | Höhe (mm): | 185 | Volumen in L: | 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,43* | € 20,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 15,50* | € 20,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 15,65* | € 20,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,55* | € 21,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 15,74* | € 21,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|