| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-456904 Herst.-Nr.: 456904 EAN/GTIN: 8010904116013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätekisten aus Kunststoff schwarz, aus stabilem Kunststoff (PP) - stabil und wetterfest
- Sicherheitsschloß mit Abdeckung und praktischem Drehgriff
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- Volumen 60 L
- Tragfähigkeit 80 kg
- t=Tiefe=420 mm b=Breite=600 mm h=Höhe=470 mm
- Innenmaße: 345 x 540 x 420 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 415 | Breite (mm): | 600 | Höhe (mm): | 475 | Volumen in L: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |