Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekisten aus Kunststoff 113 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-456905
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     456905
EAN/GTIN:
     8010904118017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugbox

Gerätekisten aus Kunststoff schwarz, aus stabilem Kunststoff (PP)

  • stabil und wetterfest
  • Sicherheitsschloß mit Abdeckung und praktischem Drehgriff
  • kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
  • Volumen 113 L
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • t=Tiefe=500 mm     b=Breite=800 mm      h=Höhe=470 mm
  • Innenmaße: 400 x 700 x 410 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
500
Breite (mm):
800
Höhe (mm):
475
Volumen in L:
113
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, hünersdorff werkzeugbox, Werkzeugkiste,Koffer,Kasten,Kiste,Tool,Box,Gerätekiste,Kunststoffkiste,Utensilienkiste,Freizeitbox,Hobbybox,Gerätebox,Transportbox,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
456904
ab € 98,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.