Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckventil mit Breitgewinde 22 mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-520100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     520100
EAN/GTIN:
     4007228701906
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Eckventile mit Breitgewinde 22 mm und Tüllenanschluss, gerade, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • ermöglichen besonders feine Dosierung
  • mit Breitgewinde Ø d2= 22 mm  [Ø d1= 12 mm ] passend für Weithalskanister, Ballons, Wasserkanister PROFI und Hygiene-Kanister
  • druckbeständig max. bis 1,5 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
  • ohne Belüftung und ohne Dichtung
  • Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 118 mm
  • Schlüsselweite sw = 24 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
118
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.