Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schlauchanschluss R 3/4" x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hünersdorff 540100 Winkel-Schlauchanschluss R 3/4 x 13 mm natur, HDPE
Hünersdorff 540100 Winkel-Schlauchanschluss R 3/4 x 13 mm natur, HDPE
Artikel-Nr.:
     C9319-540100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     540100
EAN/GTIN:
     4007228705805
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
3/4 zoll schlauchanschluss kunststo...
schlauchanschluss 3/4 zoll
schlauchanschluß

Winkel-Schlauchanschluss R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Überwurfmutter aus HD-PE
  • ohne Gummi-Dichtung
  • mit Rohrgewinde Ø d1=  R 3/4"
  • Tülle Außen-Ø d2= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 44 mm
  • h= 25 mm (Gesamt 31 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
31
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
540300
ab € 1,63*
Ähnlich
Hünersdorff
540400
ab € 0,85*
Ähnlich
Hünersdorff
540200
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.