Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schlauchanschluss R 1" x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-540300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     540300
EAN/GTIN:
     4007228702217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß

Winkel-Schlauchanschluss R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Überwurfmutter aus HD-PE
  • mit Gummi-Dichtung
  • mit Rohrgewinde Ø d1= R 1"
  • Tülle Außen-Ø d2= 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
  • l = 52 mm
  • h= 41 mm (Gesamt 51 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
51
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
540400
ab € 0,85*
Ähnlich
Hünersdorff
540100
ab € 0,99*
Ähnlich
Hünersdorff
540200
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.