Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn PROFI mit Breitgewinde 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-550105
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550105
EAN/GTIN:
     4007228550092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ablasshähne PROFI mit Breitgewinde 22 mm zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben in Einzelverpackung

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Breitgewinde 22 mm passend für Weithalskanister, Ballons, Wasserkanister PROFI und Hygiene-Kanister
  • mit blauem Drehgriff
  • schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
  • um 360° drehbar in jede gewünschte Position
  • druckbeständig max. bis 0,4 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
560100
ab € 2,04*
Ähnlich
Hünersdorff
550100
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.