Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-ECO CLASSIC, 12 Fächer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-601400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     601400
EAN/GTIN:
     4007228601404
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Sortimentskästen PP-ECO CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 12 Fächer, transparent mit Euro-Aufhänger

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren, Verschlüssen und mit Euro-Aufhänger (38 x 40 x 1,5 mm)
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • ideal für Verpackungszwecke
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Farbe und Facheinteillung möglich
  • t=Tiefe=233 mm b=Breite=377 mm (mit Aufhängung) h=Höhe=58 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 5= 108 x 53 x 46 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
233
Breite (mm):
339
Höhe (mm):
58
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,42*
€ 118,3098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,574*
€ 112,54306
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,272*
€ 107,42368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
601500
ab € 71,68*
Ähnlich
Hünersdorff
601300
ab € 71,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.