Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-611500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611500
EAN/GTIN:
     4007228704006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 24 Fächer, transparent

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 24 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 4=  52 x 52 x 45 mm                     
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
ab € 6,10*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
ab € 37,0896*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
ab € 5,74*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
ab € 34,07142*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
ab € 6,10*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
ab € 5,73*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
ab € 34,23144*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
ab € 6,10*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
ab € 5,98*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
ab € 5,84*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
ab € 34,14144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.