Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 12 Fächer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-611810
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611810
EAN/GTIN:
     4007228611816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 12 Fächer, schwarz

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm b=Breite=335 mm h=Höhe=55 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 3= 105 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26144*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,57667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,2548*
€ 59,80321
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,06702*
€ 57,19975
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,86922*
€ 54,58437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,57142*
€ 49,46999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,5414*
€ 48,24427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,6414*
€ 47,17327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,26144*
€ 40,77111
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
ab € 6,05*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
ab € 36,92964*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
ab € 5,45*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
ab € 6,09*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
ab € 6,22*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
ab € 5,58*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
ab € 34,0314*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
ab € 6,08*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
ab € 5,96*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
ab € 5,43*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
ab € 34,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.