Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-CLASSIC-FLEX,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
HÜNERSDORFF 612100 Sort-kasten PS-CLASSIC-FLEX, 0 Fächer 225x335x55 mm, glasklar
HÜNERSDORFF 612100 Sort-kasten PS-CLASSIC-FLEX, 0 Fächer 225x335x55 mm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C9319-612100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     612100
EAN/GTIN:
     4007228702521
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Lagerkasten
Lagerkästen

Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX aus besonders formstabilem Polystyrol für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen, 225 x 335 x 55 mm, 0 Einsatzboxen, glasklar

  • für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen (Einsatzboxen-Höhe 45 mm)
  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
622300
ab € 0,62*
Zubehör
Hünersdorff
622200
ab € 0,37*
Zubehör
Hünersdorff
622400
ab € 1,01*
Zubehör
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.