Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PP, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234488
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     671400
EAN/GTIN:
     4007228671407
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Sichtboxen Gr. 1, grün aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör

  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • sicher stapelbar
  • Größe 1 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 0,46 L / 0,32 L
  • Traglast 1,4 kg / Stapellast: 168 kg
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • 2 max. Trennstegaufnahmen quer
  • separates Zubehör: Trennstege und Deckel
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
  • auf Anfrage bei Großmengen Größe 1 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
  • t=Tiefe= 115 mm, b=Breite=102 mm, h=Höhe=74 mm
  • Innenmaße: 84x87x63 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
115
Breite (mm):
102
Höhe (mm):
74
Volumen in L:
0,46
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,02*
5 Tage
610
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,05*
2 Tage
72
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,18*
2 Tage
72
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,56*
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
671900
ab € 2,04882*
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 6,254*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,11*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 15,362*
Zubehör
Hünersdorff
671005
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.