Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PP, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234657
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     672700
EAN/GTIN:
     4007228672701
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Sichtboxen Gr. 2, transparent aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör

  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • sicher stapelbar
  • Größe 2 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 0,73 L / 0,47 L
  • Traglast 2,3 kg / Stapellast: 136 kg
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • 3 max. Trennstegaufnahmen quer
  • separates Zubehör: Trennstege und Deckel
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
  • auf Anfrage bei Großmengen Größe 2 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
  • t=Tiefe= 164 mm, b=Breite=102 mm, h=Höhe=74 mm
  • Innenmaße: 134x87x63 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
164
Breite (mm):
102
Höhe (mm):
74
Volumen in L:
0,73
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,07*
2 Tage
148
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,18*
2 Tage
148
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,55*
9 Tage
126
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,59*
1 Tag
148
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
672900
ab € 0,36*
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 6,254*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,11*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 15,362*
Zubehör
Hünersdorff
671005
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.