| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-780051 Herst.-Nr.: 780051 EAN/GTIN: 4007228780055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regalboxen aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) ideal für typische Regalformate, 500x183x81 mm, breit, rot - zur optimalen Nutzung des Lagerraumes
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- Industriequalität für hohe Tragkraft
- sicher stapelbar
- verbesserte Entnahme von Kleinteilen durch Bodennoppen
- integrierter Etikettenhalter
- Volumen 6,00 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- 8 Trennstegaufnahmen zu 9 Fächern aufteilbar
- separates Zubehör: Etiketten Art.-Nr. 780300 oder 780400, Trennstege Art.-Nr. 780200, Auszugsicherung Art.-Nr. 780500
- t=Tiefe=500 mm b=Breite=183 mm h=Höhe=81 mm
- Innenmaße: 470x170x75 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 500 | Breite (mm): | 183 | Höhe (mm): | 81 | Volumen in L: | 6,00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |