Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhakensortiment 18-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hünersdorff 784006 Wandhakensortiment 18-teilig Zubehör-Set zu Lochplattensystem
Hünersdorff 784006 Wandhakensortiment 18-teilig Zubehör-Set zu Lochplattensystem
Artikel-Nr.:
     C9319-784006
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     784006
EAN/GTIN:
     4007228783940
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Zubehör-Sets 18-teilig zu Lochplattensystem, sinnvolle Zusammenstellung für übliche Anwendungen

  • ermöglicht Aufbewahrung der Werkzeuge in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz
  • Haken und Halterungen werden eingehängt und mit einer 90° Drehung festgeklemmt - keine Arretierschrauben erforderlich!
  • 2 x Zangenhalter 45 mm lang
  • 4 x Einzelhaken 38 mm lang
  • 3 x Einzelhaken 75 mm lang
  • 2 x Einzelhaken 100 mm lang
  • 3 x Einzelhaken 150 mm lang
  • 2 x Doppelhaken 38 mm lang
  • 2 x Doppelhaken 75 mm lang
Weitere Suchbegriffe: lochplatte hünersdorf, lochplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
784005
ab € 119,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.