Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satteltasche für Doppelkanister 3+1,5L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-795900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     795900
EAN/GTIN:
     4007228795905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanistersatteltasche
Kanistertasche
Satteltasche Kanister
satteltasche kanister

Satteltasche für kleinen Doppelkanister PROFI 3+1,5L, schwarz

  • ideales Zubehör für kleinen Doppelkanister PROFI Art.-Nr. 803900 bzw. 804000
  • zur Aufnahme von Werkzeug und Sicherheits-Einfüllsystemen zum Betrieb von Motor-Kettensägen
  • Platz z.B. für 2 Sicherheits-Einfüllsysteme, Zündkerzenschlüssel, Kettenfeile und Vergaser-Schraubenzieher
  • mit Klettverschlüssen zur zuverlässigen Absicherung gegen Herausfallen
  • aus Nylon
  • schmutzunempfindlich - abwaschbar - reißfest
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
450
Breite (mm):
130
Höhe (mm):
65
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff,Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Benzin,Benzinkanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Tasche,Werkzeugtasche,Satteltasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,989*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,36*
€ 157,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,26*
€ 153,8194
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 123,665*
€ 147,16135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,129*
€ 133,43351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,399*
€ 131,37481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,989*
€ 113,03691
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
796000
ab € 118,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.