Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satteltasche für Doppelkanister 6+3L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-796000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     796000
EAN/GTIN:
     4007228796001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanistersatteltasche
Kanistertasche
Satteltasche Kanister
satteltasche kanister

Satteltasche für großen Doppelkanister PROFI 6+3L, schwarz

  • ideales Zubehör für großen Doppelkanister PROFI Art.-Nr. 804900 bzw. 805000
  • zur Aufnahme von Werkzeug und Sicherheits-Einfüllsystemen zum Betrieb von Motor-Kettensägen
  • Platz z.B. für 2 Sicherheits-Einfüllsysteme, Zündkerzenschlüssel, Kettenfeile und Vergaser-Schraubenzieher
  • mit Klettverschlüssen zur zuverlässigen Absicherung gegen Herausfallen
  • aus Nylon
  • schmutzunempfindlich - abwaschbar - reißfest
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
507
Breite (mm):
130
Höhe (mm):
65
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff,Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Benzin,Benzinkanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Tasche,Werkzeugtasche,Satteltasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,182*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,80*
€ 194,922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,83*
€ 190,1977
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 159,422*
€ 189,71218
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 152,162*
€ 181,07278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,932*
€ 165,32908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,772*
€ 162,75868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,182*
€ 140,63658
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
795900
ab € 94,989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.